曜日別特売

SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07545058SMS35B10-D1010キー溝W×H:3×1.4歯底円:25.74625
3,220
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545067SMS35B10-D1210キー溝W×H:4×1.8歯底円:25.74625
3,220
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545076SMS35B11-D1011キー溝W×H:3×1.4歯底円:28.73627
3,470
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545085SMS35B11-D1211キー溝W×H:4×1.8歯底円:28.73627
3,470
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545101SMS35B12-D1012キー溝W×H:3×1.4歯底円:31.72631
3,590
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545110SMS35B12-D1212キー溝W×H:4×1.8歯底円:31.72631
3,590
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545119SMS35B12-D1512キー溝W×H:5×2.3歯底円:31.72631
3,590
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545128SMS35B13-D1013キー溝W×H:3×1.4歯底円:34.72632
3,670
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545137SMS35B13-D1213キー溝W×H:4×1.8歯底円:34.72632
3,670
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545146SMS35B13-D1513キー溝W×H:5×2.3歯底円:34.72632
3,670
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545155SMS35B13-D1613キー溝W×H:5×2.3歯底円:34.72632
3,670
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545171SMS35B14-D1014キー溝W×H:3×1.4歯底円:37.72730
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545180SMS35B14-D1214キー溝W×H:4×1.8歯底円:37.72730
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545189SMS35B14-D1514キー溝W×H:5×2.3歯底円:37.72730
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545198SMS35B14-D1614キー溝W×H:5×2.3歯底円:37.72730
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545207SMS35B15-D1015キー溝W×H:3×1.4歯底円:40.73735
4,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545216SMS35B15-D1215キー溝W×H:4×1.8歯底円:40.73735
4,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545225SMS35B15-D1515キー溝W×H:5×2.3歯底円:40.73735
4,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545241SMS35B15-D1615キー溝W×H:5×2.3歯底円:40.73735
4,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545250SMS35B16-D1016キー溝W×H:3×1.4歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545259SMS35B16-D1216キー溝W×H:4×1.8歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545268SMS35B16-D1516キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545277SMS35B16-D1616キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545286SMS35B16-D1816キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545295SMS35B16-D2016キー溝W×H:6×2.8歯底円:43.74737
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545311SMS35B17-D1217キー溝W×H:4×1.8歯底円:46.76741
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545320SMS35B17-D1517キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545329SMS35B17-D1617キー溝W×H:5×2.3歯底円:46.76741
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545338SMS35B17-D1817キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.76741
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545347SMS35B17-D2017キー溝W×H:6×2.8歯底円:46.76741
4,680
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545356SMS35B18-D1218キー溝W×H:4×1.8歯底円:49.77744
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545365SMS35B18-D1518キー溝W×H:5×2.3歯底円:49.77744
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545381SMS35B18-D1618キー溝W×H:5×2.3歯底円:49.77744
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545390SMS35B18-D1818キー溝W×H:6×2.8歯底円:49.77744
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545399SMS35B18-D2018キー溝W×H:6×2.8歯底円:49.77744
4,830
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545408SMS35B19-D1219キー溝W×H:4×1.8歯底円:52.79747
5,500
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545417SMS35B19-D1519キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
5,500
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545426SMS35B19-D1619キー溝W×H:5×2.3歯底円:52.79747
5,500
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545435SMS35B19-D1819キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
5,500
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545451SMS35B19-D2019キー溝W×H:6×2.8歯底円:52.79747
5,500
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545460SMS35B20-D1220キー溝W×H:4×1.8歯底円:55.81750
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545469SMS35B20-D1520キー溝W×H:5×2.3歯底円:55.81750
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545478SMS35B20-D1620キー溝W×H:5×2.3歯底円:55.81750
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545487SMS35B20-D1820キー溝W×H:6×2.8歯底円:55.81750
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545496SMS35B20-D2020キー溝W×H:6×2.8歯底円:55.81750
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545505SMS35B21-D1221キー溝W×H:4×1.8歯底円:58.83753
5,510
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545521SMS35B21-D1521キー溝W×H:5×2.3歯底円:58.83753
5,510
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545530SMS35B21-D1621キー溝W×H:5×2.3歯底円:58.83753
5,510
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545539SMS35B21-D1821キー溝W×H:6×2.8歯底円:58.83753
5,510
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545548SMS35B21-D2021キー溝W×H:6×2.8歯底円:58.83753
5,510
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする