SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M8 形状新B 種類スプロケット 列数1列 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07548540 SMS80B10-D25 10 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.32 7 52
10,400
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548549 SMS80B10-D30 10 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.32 7 52
10,400
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548558 SMS80B11-D25 11 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:74.28 12 60
11,900
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548567 SMS80B11-D30 11 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:74.28 12 60
11,900
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548576 SMS80B12-D25 12 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:82.26 12 67
13,200
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548585 SMS80B12-D30 12 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:82.26 12 67
13,200
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548601 SMS80B13-D25 13 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:90.26 12 77
15,000
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548610 SMS80B13-D30 13 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:90.26 12 77
15,000
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548619 SMS80B14-D25 14 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:98.27 12 77
15,800
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548628 SMS80B14-D30 14 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:98.27 12 77
15,800
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548637 SMS80B15-D25 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:106.29 12 93
17,500
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548646 SMS80B15-D30 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:106.29 12 93
17,500
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548655 SMS80B16-D30 16 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:114.32 12 93
18,700
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548671 SMS80B16-D35 16 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:114.32 12 93
18,700
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548680 SMS80B20-D35 20 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:146.49 12 93
24,000
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07548689 SMS80B20-D40 20 キー溝W×H:12×3.3 歯底円:146.49 12 93
24,000
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする