曜日別特売

SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07544787SMS25B16-D1016キー溝W×H:3×1.4歯底円:29.25825
3,150
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544796SMS25B17-D1017キー溝W×H:3×1.4歯底円:31.26825
3,280
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544805SMS25B18-D1018キー溝W×H:3×1.4歯底円:33.27825
3,300
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544821SMS25B19-D1019キー溝W×H:3×1.4歯底円:35.28825
3,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544830SMS25B19-D1219キー溝W×H:4×1.8歯底円:35.28825
3,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544839SMS25B20-D1020キー溝W×H:3×1.4歯底円:37.29825
3,620
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544848SMS25B20-D1220キー溝W×H:4×1.8歯底円:37.29825
3,620
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544857SMS25B21-D1221キー溝W×H:4×1.8歯底円:39.31830
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544866SMS25B21-D1521キー溝W×H:5×2.3歯底円:39.31830
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544875SMS25B22-D1222キー溝W×H:4×1.8歯底円:41.32830
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544891SMS25B22-D1522キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.32830
3,880
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544900SMS25B23-D1223キー溝W×H:4×1.8歯底円:43.33830
4,190
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544909SMS25B23-D1523キー溝W×H:5×2.3歯底円:43.33830
4,190
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544918SMS25B24-D1224キー溝W×H:4×1.8歯底円:45.35830
4,310
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544927SMS25B24-D1524キー溝W×H:5×2.3歯底円:45.35830
4,310
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544936SMS25B25-D1225キー溝W×H:4×1.8歯底円:47.36835
4,380
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544945SMS25B25-D1525キー溝W×H:5×2.3歯底円:47.36835
4,380
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544961SMS25B26-D1226キー溝W×H:4×1.8歯底円:49.38840
4,640
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544970SMS25B26-D1526キー溝W×H:5×2.3歯底円:49.38840
4,640
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544979SMS25B27-D1227キー溝W×H:4×1.8歯底円:51.4840
4,660
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544988SMS25B27-D1527キー溝W×H:5×2.3歯底円:51.4840
4,660
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544997SMS25B28-D1228キー溝W×H:4×1.8歯底円:53.41840
4,810
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545006SMS25B28-D1528キー溝W×H:5×2.3歯底円:53.41840
4,810
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545015SMS25B30-D1230キー溝W×H:4×1.8歯底円:57.451145
5,040
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545031SMS25B30-D1530キー溝W×H:5×2.3歯底円:57.451145
5,040
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545040SMS25B32-D1232キー溝W×H:4×1.8歯底円:61.481150
5,400
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545049SMS25B32-D1532キー溝W×H:5×2.3歯底円:61.481150
5,400
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする