SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型 内容量1個
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07547000 SMS50B10-D20 10 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:41.21 6 40
4,650
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547009 SMS50B10-D22 10 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:41.21 6 40
4,650
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547018 SMS50B11-D20 11 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:46.19 6 45
5,050
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547027 SMS50B11-D22 11 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:46.19 6 45
5,050
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547036 SMS50B11-D24 11 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:46.19 6 45
5,050
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547045 SMS50B11-D25 11 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:46.19 6 45
5,050
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547061 SMS50B12-D20 12 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:51.18 6 50
5,450
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547070 SMS50B12-D22 12 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:51.18 6 50
5,450
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547079 SMS50B12-D24 12 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:51.18 6 50
5,450
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547088 SMS50B12-D25 12 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:51.18 6 50
5,450
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547097 SMS50B13-D20 13 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:56.12 6 51
5,600
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547106 SMS50B13-D22 13 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:56.12 6 51
5,600
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547115 SMS50B13-D24 13 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:56.12 6 51
5,600
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547131 SMS50B13-D25 13 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:56.12 6 51
5,600
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547140 SMS50B15-D20 15 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547149 SMS50B15-D22 15 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547158 SMS50B15-D24 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547167 SMS50B15-D25 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547176 SMS50B15-D28 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547185 SMS50B15-D30 15 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547201 SMS50B15-D32 15 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:66.19 8 57
6,400
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547210 SMS50B16-D20 16 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547219 SMS50B16-D22 16 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547228 SMS50B16-D24 16 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547237 SMS50B16-D25 16 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547246 SMS50B16-D28 16 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547255 SMS50B16-D30 16 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547271 SMS50B16-D32 16 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547280 SMS50B16-D38 16 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:71.21 8 62
6,700
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547289 SMS50B17-D20 17 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547298 SMS50B17-D22 17 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547307 SMS50B17-D24 17 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547316 SMS50B17-D25 17 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547325 SMS50B17-D28 17 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547341 SMS50B17-D30 17 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547350 SMS50B17-D32 17 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547359 SMS50B17-D35 17 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547368 SMS50B17-D38 17 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:76.23 8 67
7,020
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547377 SMS50B19-D20 19 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547386 SMS50B19-D22 19 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547395 SMS50B19-D24 19 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547411 SMS50B19-D25 19 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547420 SMS50B19-D28 19 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547429 SMS50B19-D30 19 キー溝W×H:8×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547438 SMS50B19-D32 19 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547447 SMS50B19-D35 19 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547456 SMS50B19-D38 19 キー溝W×H:10×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547465 SMS50B19-D40 19 キー溝W×H:12×3.3 歯底円:86.29 9 73
9,950
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547481 SMS50B20-D20 20 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:91.32 9 73
9,100
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07547490 SMS50B20-D22 20 キー溝W×H:6×2.8 歯底円:91.32 9 73
9,100
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする