三興製作所[スプロケット]
M50 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
種類
スプロケット
列数
2列
歯幅(T)(mm)
8.4
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B型
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07528739
M50-2B11
11
歯底円:46.19
40
40
P.C.D:56.35
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528748
M50-2B12
12
歯底円:51.18
42
40
P.C.D:61.34
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528757
M50-2B13
13
歯底円:56.12
47
40
P.C.D:66.33
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528766
M50-2B19
19
歯底円:86.29
79
45
P.C.D:96.45
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528775
M50-2B20
20
歯底円:91.32
82
45
P.C.D:101.48
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528791
M50-2B21
21
歯底円:96.35
89
45
P.C.D:106.51
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528800
M50-2B22
22
歯底円:101.39
92
50
P.C.D:111.55
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528809
M50-2B23
23
歯底円:106.43
99
50
P.C.D:116.59
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528818
M50-2B25
25
歯底円:116.5
109
50
P.C.D:126.66
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528827
M50-2B26
26
歯底円:121.54
114
50
P.C.D:131.7
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528836
M50-2B27
27
歯底円:126.58
110
50
P.C.D:136.74
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528845
M50-2B28
28
歯底円:131.63
110
50
P.C.D:141.79
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528861
M50-2B30
30
歯底円:141.71
120
50
P.C.D:151.87
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528870
M50-2B32
32
歯底円:151.8
120
50
P.C.D:161.96
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528879
M50-2B34
34
歯底円:161.89
120
50
P.C.D:172.05
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528888
M50-2B35
35
歯底円:166.94
120
50
P.C.D:177.1
¥
9,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528897
M50-2B36
36
歯底円:171.99
120
50
P.C.D:182.15
¥
9,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528906
M50-2B38
38
歯底円:182.08
120
50
P.C.D:192.24
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528915
M50-2B40
40
歯底円:192.17
120
56
P.C.D:202.33
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528931
M50-2B42
42
歯底円:202.27
107
56
P.C.D:212.43
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528940
M50-2B45
45
歯底円:217.42
107
56
P.C.D:227.58
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528949
M50-2B48
48
歯底円:232.57
107
56
P.C.D:242.73
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528958
M50-2B50
50
歯底円:242.66
107
56
P.C.D:252.82
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528967
M50-2B54
54
歯底円:262.87
107
63
P.C.D:273.03
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07528976
M50-2B60
60
歯底円:293.17
107
63
P.C.D:303.33
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07529570
M50-2B14
14
歯底円:61.18
52
40
P.C.D:71.34
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529579
M50-2B15
15
歯底円:66.19
57
40
P.C.D:76.35
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529615
M50-2B10
10
歯底円:41.21
35
40
P.C.D:51.38
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529640
M50-2B24
24
歯底円:111.46
102
50
P.C.D:121.62
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529771
M50-2B17
17
歯底円:76.23
67
45
P.C.D:86.39
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529780
M50-2B18
18
歯底円:81.26
72
45
P.C.D:91.42
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529807
M50-2B16
16
歯底円:71.21
62
45
P.C.D:81.37
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください