三興製作所[スプロケット]
M60 スプロケット 2列新B型
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
種類
スプロケット
チェーンNo.
60
列数
2列
形状
2B
スプロケット形状
B型
歯幅(T)(mm)
11.3
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
径(Φmm)
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07528985
M60-2B12
12
軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):32
歯底円:61.69
51
50
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529001
M60-2B13
13
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):35
歯底円:67.69
57
50
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529010
M60-2B14
14
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):39
歯底円:73.7
62
56
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529019
M60-2B15
15
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):45
歯底円:79.72
68
56
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529028
M60-2B16
16
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):50
歯底円:85.74
76
56
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529037
M60-2B18
18
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):59
歯底円:97.79
87
56
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529046
M60-2B19
19
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):63
歯底円:103.83
95
56
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529055
M60-2B20
20
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):69
歯底円:109.87
101
56
¥
5,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529071
M60-2B21
21
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:115.91
107
56
¥
5,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529080
M60-2B22
22
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):78
歯底円:121.95
113
56
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529089
M60-2B25
25
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:140.08
120
56
¥
7,680
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529098
M60-2B26
26
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:146.13
120
56
¥
8,080
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529107
M60-2B27
27
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:152.18
120
56
¥
8,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529116
M60-2B28
28
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:158.23
120
56
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529125
M60-2B30
30
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
歯底円:170.34
130
56
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529141
M60-2B32
32
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
歯底円:182.44
130
56
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529150
M60-2B34
34
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
歯底円:194.55
130
56
¥
11,450
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529159
M60-2B35
35
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
歯底円:200.61
130
56
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529168
M60-2B36
36
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:206.66
117
56
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529177
M60-2B38
38
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:218.78
117
56
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529186
M60-2B40
40
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:230.89
117
56
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529195
M60-2B42
42
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:243.01
117
71
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529211
M60-2B45
45
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:261.18
117
71
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529220
M60-2B48
48
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:279.36
117
71
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529229
M60-2B50
50
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:291.48
117
71
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529238
M60-2B54
54
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
歯底円:315.72
117
71
¥
27,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529247
M60-2B60
60
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
歯底円:352.08
127
71
¥
33,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529658
M60-2B23
23
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:127.99
119
56
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529667
M60-2B24
24
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
歯底円:134.04
120
56
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529728
M60-2B17
17
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):55
歯底円:91.76
82
56
¥
4,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529816
M60-2B10
10
軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):22
歯底円:49.74
39
50
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07529825
M60-2B11
11
軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):24
歯底円:55.71
44
50
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください