曜日別特売

M100 スプロケット 1列新B型

M100 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状B型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07523315M100B3838歯底円:365.43軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):8919.4127
20,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523331M100B4040歯底円:385.62軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):9020.4127
22,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523340M100B4242歯底円:405.81軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):9022.7127
25,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523349M100B4545歯底円:436.1軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):9024.7127
28,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523358M100B4848歯底円:466.4軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9027.5127
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523367M100B5050歯底円:486.6軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9028.5127
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523376M100B5454歯底円:527軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10337.4147
42,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523385M100B6060歯底円:587.61軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10344.3147
52,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523401M100B6565歯底円:368.12軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10354.3147
60,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523410M100B7070歯底円:688.63軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10362.5147
71,500
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
07523419M100B7575歯底円:739.15軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10373.5147
79,500
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする