曜日別特売

M80 スプロケット 1列新B型

M80 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型内容量1個
全7種類を絞り込む
歯数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07524530M80B4848歯底円:372.48軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):8015.8117
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524539M80B5050歯底円:388.64軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):8016.8117
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524548M80B5454歯底円:420.96軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):8019.2117
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524557M80B6060歯底円:469.45軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):8023.1117
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524566M80B6565歯底円:509.85軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):8928.5127
31,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524575M80B7070歯底円:550.27軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):8932.1127
35,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524591M80B7575歯底円:590.68軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):8936.2127
40,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする