曜日別特売

M60 スプロケット 1列新B型

M60 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新BW種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
概略質量(kg)
ピッチ径(Φmm)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07524496M60B6565歯底円:382.3912.8P.C.D:394.3405
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524505M60B7070歯底円:412.714.4P.C.D:424.61436
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524521M60B7575歯底円:443.0116.3P.C.D:454.92466
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする