曜日別特売

M25 スプロケット 1列新B型

M25 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07524171M25B1010歯底円:17.25軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):80.0214
340
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524180M25B1111歯底円:19.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):80.0316
360
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524189M25B1212歯底円:21.23軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):90.0318
370
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524198M25B1313歯底円:23.23軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0420
420
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524207M25B1414歯底円:25.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0520
420
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
07524216M25B1515歯底円:27.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0520
460
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524225M25B1616歯底円:29.25軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0625
480
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524241M25B1717歯底円:31.26軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0725
480
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524250M25B1818歯底円:33.27軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0725
550
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524259M25B1919歯底円:35.28軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.0825
550
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524268M25B2020歯底円:37.29軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.0825
580
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
07524277M25B2121歯底円:39.31軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1230
610
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524286M25B2222歯底円:41.32軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1230
630
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524295M25B2323歯底円:43.33軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1230
690
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524311M25B2424歯底円:45.35軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1330
690
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524320M25B2525歯底円:47.36軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.1635
700
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524329M25B2626歯底円:49.38軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.240
760
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524338M25B2727歯底円:51.4軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.2140
790
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524347M25B2828歯底円:53.41軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.2140
800
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524356M25B3030歯底円:57.45軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.3345
870
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
07524365M25B3232歯底円:61.48軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.450
980
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524381M25B3434歯底円:65.52軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.450
1,000
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524390M25B3535歯底円:67.54軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.450
1,110
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524399M25B3636歯底円:69.56軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.450
1,110
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524408M25B3838歯底円:73.6軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.4250
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
07524417M25B4040歯底円:77.63軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.4350
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524426M25B4242歯底円:81.67軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.4450
1,330
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524435M25B4848歯底円:93.79軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.4850
1,670
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524451M25B5050歯底円:97.83軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.550
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524460M25B5454歯底円:105.91軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.5250
1,890
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524469M25B6060歯底円:118.03軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.6550
2,240
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524478M25B6565歯底円:128.13軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):300.6950
2,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524487M25B7070歯底円:138.24軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):300.7550
4,500
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524600M25B4545歯底円:87.73軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):300.4650
1,560
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
07524609M25B7575歯底円:148.31軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):300.7950
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする