曜日別特売

M140 スプロケット 1列新B型

M140 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状B型内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07523550M140B1010歯底円:118.44軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):609156
8,350
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523559M140B1111歯底円:132.37軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):7310656
9,100
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523568M140B1212歯底円:146.34軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8011756
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523577M140B1313歯底円:160.34軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8011763
10,700
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523586M140B1414歯底円:174.36軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8912763
12,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523595M140B1515歯底円:188.39軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8912763
13,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523611M140B1616歯底円:202.44軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8912763
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523620M140B1717歯底円:216.51軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8912763
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523629M140B1818歯底円:230.58軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):8912763
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523638M140B1919歯底円:244.66軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):9513771
19,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523647M140B2020歯底円:258.74軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):9513771
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523656M140B2121歯底円:272.84軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):9513771
23,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523665M140B2222歯底円:286.94軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523681M140B2323歯底円:301.04軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
23,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523690M140B2424歯底円:315.14軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523699M140B2525歯底円:239.25軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
28,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523708M140B2626歯底円:343.37軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523717M140B2727歯底円:357.48軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
32,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523726M140B2828歯底円:371.6軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
34,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523735M140B3030歯底円:399.84軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
37,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523751M140B3232歯底円:428.09軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
43,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523760M140B3535歯底円:470.48軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
54,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523769M140B3636歯底円:484.61軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
57,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523778M140B3838歯底円:512.87軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
60,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523787M140B4040歯底円:541.14軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
67,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523796M140B4242歯底円:569.41軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):11015790
74,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523805M140B4545歯底円:611.82軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):118167100
85,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523821M140B4848歯底円:654.23軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):118167100
92,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523830M140B5050歯底円:682.51軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):118167100
125,000
118,980
130,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523839M140B5454歯底円:739.07軸孔B(下孔):38、軸孔B(最大):118167100
135,000
127,980
140,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523848M140B6060歯底円:823.92軸孔B(下孔):38、軸孔B(最大):118167112
140,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする