曜日別特売

M120 スプロケット 1列新B型

M120 スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。

形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07523428M120B3232歯底円:366.48軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523437M120B3434歯底円:390.7軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
30,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523446M120B3535歯底円:402.81軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
31,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523455M120B3636歯底円:414.92軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9513771
31,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523471M120B3838歯底円:439.14軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):9514780
37,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523480M120B4040歯底円:463.37軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
42,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523489M120B4242歯底円:487.6軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
50,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523498M120B4545歯底円:523.96軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
55,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523507M120B4848歯底円:560.31軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):10314780
61,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523516M120B5050歯底円:584.55軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):103147100
66,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523525M120B5454歯底円:633.03軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):103147100
74,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07523541M120B6060歯底円:705.76軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):118167100
85,000
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする