曜日別特売

ステンレスダブルピッチスプロケット

ステンレスダブルピッチスプロケット - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。

材質ステンレス種類スプロケット内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
歯幅(T)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07549818SM2040RB10ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4262257.2
4,900
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549827SM2040RB11ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4263257.2
6,800
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549836SM2040RB12ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4263257.2
7,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549845SM2040RB13ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4263257.2
9,400
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549861SM2040SB101/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):4669257.2
6,050
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549870SM2040SB111/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):5077257.2
7,150
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549879SM2040SB121/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):4263257.2
7,950
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549888SM2040SB91/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):3860257.2
5,070
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549897SM2050RB10ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4873288.7
10,300
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549906SM2050RB11ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4873288.7
11,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549915SM2050RB12ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4873288.7
13,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549931SM2050RB13ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):4873288.7
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549940SM2050SB101/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):4873288.7
9,500
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549949SM2050SB111/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):4873288.7
10,200
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549958SM2050SB121/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):4873288.7
11,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549967SM2050SB91/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):4873288.7
8,850
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549976SM2060RB10ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):55834511.7
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549985SM2060RB11ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):55834511.7
19,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550001SM2060RB12ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):55834511.7
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550010SM2060RB13ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):55834511.7
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550019SM2060SB101/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):55834011.7
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550028SM2060SB111/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):55834511.7
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550037SM2060SB121/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):55834511.7
17,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550046SM2060SB91/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):55834011.7
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550055SM2080RB10ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):751074514.6
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550071SM2080RB11ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):751074514.6
34,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550080SM2080RB12ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):751074514.6
37,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550089SM2080RB13ローラ:Rローラ、新B軸孔B(下孔):24、軸孔B(最大):751074514.6
41,200
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550098SM2080SB101/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):63934014.6
33,000
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550107SM2080SB111/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):751074514.6
38,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550116SM2080SB121/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):751074514.6
42,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07550125SM2080SB91/2ローラ:Sローラ、新B軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):63934014.6
28,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする