曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

特長1 ハイスペック
【高電圧仕様】
・定格絶縁電圧:AC/DC600V
・定格インパルス耐電圧:6KV
・耐電圧:2,500Vac/1分間
【耐 環 境 性】
・耐燃焼性:UL94-V0
・耐トラッキング性(CTI):175~250V
・耐熱性(RTI):110℃
・耐発火性(HWI):15~19秒
【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】
1アークの切れが良い
2溶着し難い
3硬い
特長2 2種類の取付方法
レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ
特長3 作業ミスを軽減
ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし
特長4 安全設計
フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止

形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567266DTSK-20-2P端子台:222
2,132
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567275DTSK-20-3P端子台:303
2,837
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567291DTSK-20-4P端子台:384
3,544
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567300DTSK-20-5P端子台:465
4,263
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567309DTSK-20-6P端子台:546
4,969
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567318DTSK-20-7P端子台:627
5,688
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567327DTSK-20-8P端子台:708
6,400
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567336DTSK-20-9P端子台:789
7,110
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567345DTSK-20-10P端子台:8610
7,811
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567361DTSK-20-11P端子台:9411
8,519
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567370DTSK-20-12P端子台:10212
9,235
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567379DTSK-20-13P端子台:11013
9,939
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567388DTSK-20-14P端子台:11814
10,705
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567397DTSK-20-15P端子台:12615
11,409
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567406DTSK-20-16P端子台:13416
12,119
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567415DTSK-20-17P端子台:14217
12,824
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567431DTSK-20-18P端子台:15018
13,532
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567440DTSK-20-19P端子台:15819
14,342
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567449DTSK-20-20P端子台:16620
15,047
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567458DTSK-20-21P端子台:17421
15,744
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567467DTSK-20-22P端子台:18222
16,449
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567476DTSK-20-23P端子台:19023
17,159
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567485DTSK-20-24P端子台:19824
17,864
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567501DTSK-20-25P端子台:20625
18,571
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567510DTSK-20-26P端子台:21426
19,277
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567519DTSK-20-27P端子台:22227
20,393
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
07567528DTSK-20-28P端子台:23028
21,097
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする