曜日別特売

RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121

RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP80121
バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。
販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車
色[カラー]:ブラック
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:純正交換タイプ
使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)

ブラック備考純正交換タイプ加工内容量1個
注意
※バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560668NP80121
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする