曜日別特売

130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro

130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro - 多摩電子

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー

セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572078TLP142BZK-5S
オープン
174,800
192,280(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする