曜日別特売

天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵

天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵 - BenQ(ベンキュー)

天井投写可能な角度調整機能
スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属
自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減
Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル
バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能
PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能
レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現
気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載
USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能
スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能

仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.1(台座込み)表示方式DLPコントラスト比100000:1輝度500lm解像度FHD輝度(ANSI lm)500主な用途家庭用色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C設置方式置き型スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573950GV50
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする