曜日別特売

USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー

USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー - インターベースUSB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー - インターベースUSB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー - インターベースUSB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー - インターベースUSB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナー - インターベース

吸引と送風の両用で使えるクリーナー!
コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。
3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)
過充電防止機能付き

用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源USB充電式/Type-C入力DC5V/0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15主材質PP、PS、不織布、シリコン内容量1台
注意
※ノズルなしでもご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578640IB-213
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする