明邦化学
VS-3080
バサーを唸らせる驚異の収納力。
自己流カスタマイズが思いのまま。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール
寸法(mm)
430×295×186
備考
HG
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07581930
レッド
レッド
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07581939
イエロー
イエロー
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07581948
ブラック
ブラック
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07582596
マットグリーン
マットグリーン
¥7,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください