曜日別特売

ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドル

ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドル - Veno

ドロップポジションの圧倒的快適性を目指したファーストモデルから、更にトップポジションでの快ツーリング・グラベル、ロングライド・ポタリング・・・・用途の境界線を越えるドロップハンドル
適性も追求したセカンドモデルは、加えてステム軸を中心としてリーチとドロップを更に0= ゼロに近づける設計を行った。ドロップハンドル形状の魅力は何と言ってもそのポジションの多様性にあり、それらを失うことなく、カーボンでしか成し得ない複雑な形状で実現したボーダレスなハンドルバー。
表面造形も滑らかで手に触れる感触も角がなく、トップはバーテープを巻かずして快適性を得られる。
ハンドルセンターのクランプ上にはスマートフォンなどの大きさも収まる幅と高さの空間がある。

材質カーボンモノコックマット UD質量(g)216(S/M)フレア角度(°)14内容量1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07595388V07HDL0090131.8、SM:370/400
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
07595397V07HDL0090231.8、ML:395/425
43,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする