YAMAHA(ヤマハ)
リアキャリア X96
クラス18 ※JIS D9453 質量別クラス
材質
アルミ黒塗装
質量(kg)
約0.9
大きさ
積載部:幅105、長さ350/荷物の大きさ限度:幅:リヤキャリア左右からそれぞれ10cmまで、長さ:リヤキャリア後端から10cmまで、高さ:リヤキャリアから40cmまで
内容量
1個
注意
※チャイルドシートの取付けはできません。
※リヤバスケットの装着はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07596289
Q5K-YSK-051-E56
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください