曜日別特売

SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A

SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A - SILVER STONE(シルバーストーン)

・Intel LGA1700プロセッサ対応
・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計
・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート
・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター

材質アルミニウムフィン装備でアルミベース質量(g)実質量:235定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:80ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.7型番SST-XE01-1700A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78ノイズレベルファン:58.1 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.79CFM最大風圧(mmH2O)ファン:42.4ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608889SST-XE01-1700A
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする