曜日別特売

SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB

SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 360mm高性能ARGB AIO液体クーラー(3 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG360-ARGB - SILVER STONE(シルバーストーン)

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます
・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード
・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き
・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵
・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属
・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています
・ Intel LGA115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換

その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG360-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12定格電流(A)ポンプ :0.42型番SST-IG360-ARGB最大静圧(mmH2O)ファン:3.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:76×66×76モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:7.3~36.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:93.4CFM適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD Socket sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07608941SST-IG360-ARGB
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする