曜日別特売

SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B

SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B - SILVER STONE(シルバーストーン)

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:720電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609126SST-XE04-2066B
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする