SilverStone タワー型サイドフロー、ヒートパイプ式CPUクーラー。ヒートパイプはCPUに接触するダイレクトタイプ SST-AR01-V3

SilverStone タワー型サイドフロー、ヒートパイプ式CPUクーラー。ヒートパイプはCPUに接触するダイレクトタイプ SST-AR01-V3 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・静音とパフォーマンスの大きな均衡
・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作
・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備
・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)
・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:420 (without fan)形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3)定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3)型番SST-AR01-V3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし)適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3)RoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3)ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3)MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07609196SST-AR01-V3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする