曜日別特売
モノタロウ

ラッシングベルト Jフック JIS認証品

ラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品 - モノタロウ

国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。

用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764内容量1本
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
破断荷重(kg)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118387-50ブルーJフック(クロスフック・ナローフック)5305912
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09118396-50ブルーJフック(クロスフック・ナローフック)6305912
5,598
6,158(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年1月6日
09118405-50ブルーJフック(クロスフック・ナローフック)7305912
5,698
6,268(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめラッシングベルト
商品 ラッシングベルト Jフック JIS認証品 ブルー ラッシングベルト Jフック
規格 JIS B 8850認証 -
破断荷重(kg) 3059 2000
厚さ 2mm 1.5mm
特徴 特に重い荷物を運ぶときに 普段の荷運びに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09118396-16437112R5N16- ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437112ラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe1本
11,980
税込13,178
ナショナルブランドの相当品です
09118405-16437128R5N17- ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437128ラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe1本
12,980
税込14,278
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする