瞬乾スタンプ台(大型)

瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(大型) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。

質量(g)102エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×125×92盤面サイズ(mm)W105×D63グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07625488SA-301SEカミバコ
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07625497SA-302SEカミバコ
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07625506SA-303SEカミバコ
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする