ニチバン
紙粘着テープ
手切れ性が良くのり残りの少ないテープです
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)
【テープ】9×18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×54×110
内容量
1包(12巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07625427
210-9
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください