DEWALT
木材切断作業用セーバーソーブレード
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
材質
Bi-Metal
山数
6
厚さ(mm)
1.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07626136
DWAR956-JP
1パック(5枚)
6
225
1.3
686-8712
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626240
DWAR156-JP
1パック(5枚)
6
300
1.3
686-8715
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626337
DWAR956B25-JP
1パック(25枚)
6
225
1.3
686-8710
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07626371
DWAR956B100-JP
1パック(100枚)
6
225
1.3
686-8709
¥
63,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください