曜日別特売

センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63)

センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ63) - 豊和工業

・埋込み型センサスイッチを採用
タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。
・新採用のガスケット方式(特許取得済み)
全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。

ストローク(mm)49シリンダ内径Φ63内容量1本
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
配管位置
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07659325JSS63x49-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
55,700
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659341JSSH63x49-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじ無し
55,700
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659350JSS63x49-B-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
65,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659359JSSH63x49-B-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじブランク付き
65,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659368JSS63x49【センサスイッチ】無しロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
48,500
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659377JSSH63x49【センサスイッチ】無しヘッド側ねめじ無し
48,500
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659386JSS63x49-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
54,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659395JSSH63x49-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじ無し
54,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659411JSS63x49-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
60,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659420JSSH63x49-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじ無し
60,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659429JSS63x49-A-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
64,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659438JSSH63x49-A-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじアッシィ付き
64,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659447JSS63x49-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
61,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659456JSSH63x49-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじブランク付き
61,500
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659465JSS63x49-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
67,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659481JSSH63x49-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじアッシィ付き
67,900
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659490JSS63x49-A【センサスイッチ】無しロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
60,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659499JSSH63x49-A【センサスイッチ】無しヘッド側ねめじアッシィ付き
60,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659508JSS63x49-B【センサスイッチ】無しロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
57,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659517JSSH63x49-B【センサスイッチ】無しヘッド側ねめじブランク付き
57,900
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659526JSS63x49-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
66,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659535JSSH63x49-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじアッシィ付き
66,700
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659551JSS63x49-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
52,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659560JSSH63x49-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじ無し
52,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659569JSS63x49-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
63,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659578JSSH63x49-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)ヘッド側ねめじブランク付き
63,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659587JSS63x49-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
72,700
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659596JSSH63x49-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじアッシィ付き
72,700
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659605JSS63x49-B-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
69,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07659621JSSH63x49-B-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)ヘッド側ねめじブランク付き
69,900
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする