曜日別特売

フルフェイスヘルメット YH-002

フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城フルフェイスヘルメット YH-002 - 山城

山城(yamashiro)
山城ヘルメット YH-002
大型ベンチレーションやスポイラーを装備した、スポーティなデザインのスタンダードフルフェイスヘルメットYH-002。
日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィットの帽体に、
M/L/XLの3サイズ"とブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレーの4カラーをラインナップ。
このクラスのヘルメットでは珍しいフル脱着内装機能を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能。
安全快適に使える機能を備えつつ、コストパフォーマンスに優れたヘルメットです。
オプションパーツとして、ダークスモークシールド /シルバーミラーシールド/ブルーミラーシールドをラインナップしております。
特徴
・夏でも快適に過ごせる大型ベンチレーション搭載
・UV99%カットのポリカーボネートシールド
・シールドの密着性を上げて風切り音を軽減するダブルアクション機構搭載
・整流効果のある大型リアスポイラー搭載
・交換や清掃が出来るフル脱着内装機能
-------------------------------------
商品名:山城ヘルメット YH-002
品番:YH-002
色:ブラック/マットブラック/パールホワイト/グロスグレー
サイズ:Mサイズ(57~58cm)、Lサイズ(59~60cm)、XLサイズ(61~62cm)
内装:脱着可能 (チーク/センター)
PSマークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社山城
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

用途
ブランド:山城ヘルメット
品番:YH-002
規格PSマーク:PSCマーク・SG規格内装脱着可能 (チーク/センター)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07675538YH002BK/MブラックMサイズ(57~58cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675547YH002BK/LブラックLサイズ(59~60cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675556YH002BK/XLブラックXLサイズ(61~62cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675565YH002M.BK/MマットブラックMサイズ(57~58cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675581YH002M.BK/LマットブラックLサイズ(59~60cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675590YH002M.BK/XLマットブラックXLサイズ(61~62cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675599YH002P.WH/MパールホワイトMサイズ(57~58cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675608YH002P.WH/LパールホワイトLサイズ(59~60cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675617YH002P.WH/XLパールホワイトXLサイズ(61~62cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675626YH002G.GY/MグロスグレーMサイズ(57~58cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675635YH002G.GY/LグロスグレーLサイズ(59~60cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675651YH002G.GY/XLグロスグレーXLサイズ(61~62cm)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする