曜日別特売

JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー

JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー - 山城

山城(yamashiro)
山城ヘルメット XD-001 ダックテール
ダックテールタイプのハーフヘルメット
・SG規格 125ccまで対応
・ストリートの定番、ダックテールタイプ
・ファッショナブルスタンダードヘルメット
・ラチェットバックル装備
※ラチェットバックルが画像と異なり、現在は赤色のラチェットバックルが標準装備になります。
-------------------------------------
商品名:ダックテール
品番:XD-001
色:ホワイト、アイボリー、シルバー、ブラック、マットブラック
サイズ:フリーサイズ(57~60cm)
PSマークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社山城
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

用途
ブランド:山城ヘルメット
排気量:125cc以下用
サイズフリーサイズ(57~60cm)規格SG排気量125cc以下用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07675486XD-001100ホワイト
6,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675495XD-001150アイボリー
6,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675511XD-001500シルバー
6,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675520XD-001600ブラック
6,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
07675529XD-001660マットブラック
6,800
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする