ホールディングテープ

ホールディングテープ - 日東電工ベースマテリアル

適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ
剥がしたときに糊が残りにくい

用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定厚さ(mm)0.063ライトブルー長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)110引張強度(N/25mm)170粘着力(N/25mm)10巻戻し力(N/25mm)0.7保持力(mm/60分)0.1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339486NO.3800TN1箱(200巻)12
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
07689425NO.3800TN1箱(130巻)19
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07689441NO.3800TN1箱(100巻)25
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07689450NO.3800TN1箱(50巻)50
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07689459NO.3800TN1箱(60巻)40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする