子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡

子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。
組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。
天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。
見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。
また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。
SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。

仕様集光力:肉眼の73.4倍セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ寸法(mm)鏡筒:Φ66×93高さ(mm)架台(三脚):開脚時980質量(g)795、架台(三脚):850等級極限:10.7等分解能1.93秒コーティングマルチコーティングファインダーのぞき穴ファインダー対物レンズ有効径(mm)60焦点距離(mm)700比率(口径比)1:11.6マウント経緯台光学方式屈折式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762828SW-60A
25,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする