ビデオインスペクター3DX

ビデオインスペクター3DX - Laserliner(レーザーライナー)

1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。先端径(Φmm)9ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル焦点距離1.5~10cm視野角90°LED8個(4段階調光)電源リチウムイオン充電池(内蔵)動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと寸法(mm)108×260×110(操作部のみ)質量(g)810(ケーブル込)ケーブル長(m)(カメラケーブル)1記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能)ズーム2倍(10段階調整)防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67充電時間(時間)約3保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%)インターフェイスUSB-C稼働時間(時間)約5内容量1台
注意
※ビデオインスペクター3DXは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
ケーブル長(m)
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07761751082235A9(カメラケーブル)190°
240,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする