AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
両面窓設計
片手で持ち上げる
オート機能付き
10分連続細断できる
静音タイプ
質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×95×180
連続使用時間(分)
10
細断枚数
定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)
約4
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:56
裁断速度(m/min)
1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750691
DS250MQ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください