AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
スタイリッシュシュレッター
ダストボックス16L大容量
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)
300×170×373
質量(kg)
約3.5
連続使用時間(分)
5(連続使用)、50(休止時間)
ダストボックス容量(L)
約16
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙6枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:58
裁断速度(m/min)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750709
ES670CW
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください