曜日別特売

自動ゴミ箱

自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱 - AURORA(オーロラジャパン)

両開きタイプ
ステンレス3層構造

高さ(mm)センシング:150~250連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
電源
本体質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07750761TS3030単3形アルカリ乾電池2本(別売)約2.6約238×540×31530
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
07750770TS4040単3形アルカリ乾電池2本(別売)約3.6約238×650×31540
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
07750779TS5050単3形アルカリ乾電池3本(別売)約3.6約278×553×40450
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする