オカ
ファンディットアニマル 洗えるマット
三毛猫のデザインがかわいいインテリアマット。ふわふわもこもこの優しい肌触りで癒されます。お部屋のアクセントに。裏面すべり止め加工。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
トイレマット、洗面所マット、玄関マット、ソファ前に。
混率(%)
ポリエステル100、裏面すべり止め加工
内容量
1枚
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。
※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07764228
-
2
ミケネコ
約43×55
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
07764237
-
1.5
オカメインコ
約52×57
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください