曜日別特売

宅配ボックス

宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ

扉を開いてから30秒経過すると警報音が鳴り、扉を正しく閉めると警報音は止まります

付属品非常解除キー×1(+予備1)、ゴム脚×2、ストッパー×1、操作案内プレート(宅配ボックス使用方法)×1、取扱説明書×1寸法(mm)受け取り可能最大:435×309×505質量(kg)13、受け取り可能最大:20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×389×558(1枚いたり)投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770625THB07-4956CRD-Wホワイト
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07770641THB07-4956CRD-Sダークシルバー
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07770650THB07-4956CRD-Tダークブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする