プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ

プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ - 河村電器産業プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ - 河村電器産業

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!
プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。
エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。

仕様アース付付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル形状その他質量(kg)0.2ホワイトタイプ100Vタイプ種類埋込コンセント定格AC100Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9内容量1台
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781990PTCC-A20SE-Wアラーム
9,270
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
07781999PTCC-BA20SE-W遮断・アラーム
10,100
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする