曜日別特売
PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999
PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999
PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999
PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999
PTCC-BA20SE-W プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 100Vタイプ 河村電器産業 07781999

プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 100Vタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
機能遮断・アラーム
内容量1台注文コード07781999品番PTCC-BA20SE-W
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!
プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。
エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。

機能
遮断・アラーム
付属品
本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
仕様
アース付
形状
その他
質量(kg)
0.2
ホワイト
タイプ
100Vタイプ
種類
埋込コンセント
定格
AC100V
コンセント個数
1
コンセント形状
その他
品種
エアコン用
定格電流(A)
15・20兼用
対応
簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
120×70×37.9
注意
※取付は通常のコンセントと同じです。

※コンセントの交換や新設は電気工事士の資格が必要となります。

※ご使用前に施工・取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする