耐久性の高いスチールストッパー付きです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。
省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%内容量1台