トレンドサイン
THアイスハード
冷凍輸送・保管に最適の-25℃タイプの保冷材です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。
ドライアイス代替として、長期間繰り返し使用が可能です。
日本製です。
用途
ドライアイス代替として
食品・冷凍食品の保冷輸送・保管、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
色
イエロー
温度(℃)
-25
注意
※凍結推奨温度-35℃以下
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07792526
THI-25-1000-15
1箱(15個)
保冷材:1000
280×180×28
¥
7,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07792535
THI-25-500-30
1箱(30個)
保冷材:500
220×140×21
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。