長野計器
ジョイント(L型)形番:FJ32(メネジ(ユニオン)Xオネジ)
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
使用流体温度(℃)
-5~80(但し凍結なきこと)
内容量
1個
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.06MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
接続部のサイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07796699
FJ32-331
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
20
黄銅製
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
07796708
FJ32-381
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
20
黄銅製
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
07796717
FJ32-441
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
20
黄銅製
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
07796726
FJ32-491
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
20
黄銅製
¥4,800
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
07796735
FJ32-333
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
50
ステンレス製
¥6,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
07796751
FJ32-383
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
50
ステンレス製
¥6,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
07796760
FJ32-443
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
50
ステンレス製
¥6,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
07796769
FJ32-493
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
50
ステンレス製
¥6,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
07796778
FJ32-332
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
50
鉄製
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
07796787
FJ32-382
AXEXF:55×13×18
(メネジ)G3/8×(オネジ)R3/8
50
鉄製
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
07796796
FJ32-442
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)G1/2B
50
鉄製
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
07796805
FJ32-492
AXEXF:57×15×20
(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2
50
鉄製
¥4,300
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください