LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
PC7352専用ノズル
用途
PC7352用ミキシングノズル
トラスコ品番
567-8990
材質
PP
寸法(mm)
長さ185×10.7
全長(mm)
185
内径(Φmm)
10.7
全長(inch)
7.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本×3袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832521
874905
¥
37,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください