用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色緑使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(250mL×10本)