LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
はめ合い固定剤 662
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途
ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。
トラスコ品番
682-8395
色
アンバー(琥珀)
容量(mL)
1000
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s)
1750.0 - 3250.0
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832381
6621L
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください