LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
962B ワン型プラグ用
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。
ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途
金属はめあい形状の固定とシーリング
トラスコ品番
555-7969
材質
アクリル樹脂
色
黒
使用温度(℃)
-55~150
対応
推奨プライマー 7649/7471
粘度
1400~3500チキソ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832250
962B-1LT
¥
96,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください