962T ワン型プラグ用 高強度

962T ワン型プラグ用 高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

1液タイプ嫌気性接着剤
高強度

用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。トラスコ品番555-7972材質アクリル樹脂容量(mL)1000液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471粘度(mPa・s)1400~3500チキソ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07832259962T-1L
96,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする